すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AH-2A

品名 : 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)

圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です

仕様

材質スチール最大開口50mm
口の開き(mm)50口の深さ(mm)55
全長155mm重量(g)180
超強力クランプ
高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。
圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
販売価格

2,970(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/03/03 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
バリエーション一覧
EA526AH-1 105mm/ 30mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-2A 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-3 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-4 300mm/110mm クランプ(超強力/スチール製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top