すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AH-4

品名 : 300mm/110mm クランプ(超強力/スチール製)

圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です

仕様

材質スチール最大開口110mm
口の開き(mm)101口の深さ(mm)110
全長300mm重量(g)604
クランプ保持力77lbs
超強力クランプ
高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。
圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/03/03 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ

代替品

EA526A-200A
  • 品番

    EA526A-200A

  • コメント

    最大開口:90mm 口の深さ:82mm

バリエーション一覧
EA526AH-1 105mm/ 30mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-2A 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-3 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)
EA526AH-4 300mm/110mm クランプ(超強力/スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 最大開口:110㎜
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top