すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AJ-27

品名 : 0-200mm /120mm クイッククランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口の開き(mm)200口の深さ(mm)120
締付能力(kgf)180材質炭素鋼
クイックリリースボタン付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。
木工用途での接着、位置決め、固定に最適
軽量アルミボディと炭素鋼製のバーは強度と耐久性に優れ、最大180Kgfの持続的なクランプ力を実現できます。
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526AJ-28
    バリエーション一覧
    EA526AJ-21 0-100mm / 80mm クイッククランプ
    EA526AJ-22 0-200mm / 80mm クイッククランプ
    EA526AJ-23 0-300mm / 80mm クイッククランプ
    EA526AJ-26 0-100mm /120mm クイッククランプ
    EA526AJ-27 0-200mm /120mm クイッククランプ
    EA526AJ-28 0-300mm /120mm クイッククランプ
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top