すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526B-21

品名 : 300mm/ 55mm クランプ(化粧テープ固定用)

カタログ訂正

26/07/06 口の深さ:(誤)45mm→(正)76mm、材質:(誤)アルミ→(正)本体:アルミ(No.57 1253)

仕様

口の開き10~55mm口の深さ76mm(最小開口時)
全長300mm締付能力227kgf
材質本体:アルミ
アーム:鍛造鋼
ハンドル:スチール
重量約840g
建具工事・内装設備などに最適
軽量で耐食性に優れたアルミ製
外側のスピンドルがワーク表面を挟んで、奥側のスピンドルが前方に圧力を加えます。
大型可動スピンドルが対象物をしっかりと固定します。
耐衝撃性に優れたプラスチック製ハンドルを採用
取り外し可能な保護キャップ付き
販売価格

7,790(税抜)/ 8,569円(税込)

カタログ価格

7,790円(税抜)/8,569円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
ウェブカタログ画像
  • 外側のスピンドルがワーク表面を挟んで、奥側のスピンドルが前方に圧力を加えます。
  • 大型可動スピンドルが対象物をしっかりと固定します。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top