すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526B-43

品名 : 0- 610mm/175mm L型クランプ[超強力型]

カタログ訂正

26/07/02 口の開き:(誤)0~600mm→(正)0~610mm(NO.57 1253)

仕様

口の開き0~610mm口の深さ178mm
締付能力2213kgfレールサイズ40×20mm
重量約7.26kg材質スチール
最大35°まで傾けることができます。
熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、高負荷容量と優れた耐久性を実現し、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
スピンドルを回転させる際、常に安定した締圧力を維持します。
19mm六角付きで、スパナ等で締めることができます。
スイベルヘッド付
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0132ページ
バリエーション一覧
EA526B-42 0- 500mm/175mm L型クランプ[超強力型]
EA526B-43 0- 610mm/175mm L型クランプ[超強力型]
EA526B-44 0-1000mm/175mm L型クランプ[超強力型]
ウェブカタログ画像
  • 熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、高負荷容量と優れた耐久性を実現し、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
  • スピンドルを回転させる際、常に安定した締圧力を維持します。
  • 19mm六角付きで、スパナ等で締めることができます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top