すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526CA-2

品名 : 220x220x63mm/ 85mm コーナークランプ(鋳鉄

仕様

この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省きます。
熔接、穴あけ等の作業のための留め継ぎに使用します。
自動的に中央に寄るアゴは素早く工作物を挟むように調節され、サイズの異なる物にでも順応します。
心棒は熔接時の火花に耐えるために銅メッキしてあります。
銅メッキした心棒によりアゴでパーツをしっかり90°に固定する事ができます。
作業台に取り付ける事ができるようにベースに穴が開いています。
直角の継ぎ目の熔接、研磨などを繰返しする場合、台などに固定して使用できます。
材質鋳鉄バイス能力85mm
アゴの高さ35mmアゴの長さ104mm
サイズ220×220×63(H)mm重量4.6kg
販売価格

35,900(税抜)/ 39,490円(税込)

カタログ価格

35,900円(税抜)/39,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/06 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0091ページ
バリエーション一覧
EA526CA-2 220x220x63mm/ 85mm コーナークランプ(鋳鉄
EA526CA-2A 260x260x87mm/110mm コーナークランプ(鋳鉄
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top