すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526SC-32

品名 : [EA526SC-20用]サポート天井ベース

仕様

サイズ279(W)×241(D)×79(H)mm(組立時)重量431g
材質接続部:鋼鉄、亜鉛メッキ
上部・下部:強化PA6プラスチック
保護キャップ:プラスチック
伸縮式支え棒(EA526SC-20)と一緒に使用することで、広い範囲に圧力を分散させることができるため、物を安定して支えることができます。
脚部を広げて伸縮ポールに取り付けるだけで、工具を使わず簡単・スピーディーに装着可能です。
大きな石膏ボードや、追加の支えが必要なその他の天井材をしっかりと固定できます。
羽サイズ(幅)は152mmです。(1枚あたり)
販売価格

5,840円(税抜)/ 6,424円(税込)

カタログ価格

5,840円(税抜)/6,424円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/03 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA526SC-30 [EA526SC-20用]サポート三脚スタンド
EA526SC-31 [EA526SC-20用]サポートスタンド
EA526SC-32 [EA526SC-20用]サポート天井ベース
その他関連
本体EA526SC-20 : 406-559mm 伸縮式支え棒
ウェブカタログ画像
  • 別売商品とセットイメージ
  • 別売商品とセットイメージ
  • 別売商品とセットイメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top