すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SH-125A

品名 : 0-128mm/ 65mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番B125V
用途素材の取り付けや固定・保持作業用クランプ範囲126mm
口の深さ65mm本体サイズ132.5×236(L)mm
皿径27mm皿振り角度15°
ねじの太さ17.6mm六角二面幅21mm
荷重強度30.48kN(3108Kgf)材質特殊工具鋼
重量2000g本体カラーダークブルー
RoHS2対応品
※吊り具として使用しないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください
販売価格

4,020(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/06 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526SG-6
    バリエーション一覧
    EA526SH-25A 0-28.5mm/20mm シャコ万力
    EA526SH-38A 0- 40mm/ 27mm シャコ万力
    EA526SH-50A 0- 52mm/ 33mm シャコ万力
    EA526SH-75A 0- 77mm/ 46mm シャコ万力
    EA526SH-100A 0-103mm/ 60mm シャコ万力
    EA526SH-125A 0-128mm/ 65mm シャコ万力
    EA526SH-150A 0-153mm/ 75mm シャコ万力
    EA526SH-200A 0-203mm/ 99mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ①126mm    ②65mm    ③132.5mm\n④236mm    ⑤φ27mm    ⑥21mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top