すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SJ-5

品名 : 0-102mm/ 56mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番SC-100
用途物の取付けや固定、保持作業に呼び寸法100mm
口の開き102mm口の深さ56mm
最大荷重3t重量1,200g
材質本体:炭素鋼(S55C)
押しねじ:構造用鋼(S45C)
押しねじ部は、転造加工の為、強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。
フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になられます。
<注意>
・吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。
・保証荷重、耐締付力以内で作業してください。
・足場などの接続や、物に取り付いて足場代わりに使用しないでください。
・確実に締め付けてください。
・ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。
販売価格

6,140(税抜)/ 6,754円(税込)

カタログ価格

6,140円(税抜)/6,754円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526SG-5
    バリエーション一覧
    EA526SJ-1 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
    EA526SJ-2 0- 40mm/ 32mm シャコ万力
    EA526SJ-3 0- 52mm/ 37mm シャコ万力
    EA526SJ-4 0- 77mm/ 45mm シャコ万力
    EA526SJ-5 0-102mm/ 56mm シャコ万力
    EA526SJ-6 0-126mm/ 65mm シャコ万力
    EA526SJ-7 0-153mm/ 76mm シャコ万力
    EA526SJ-8 0-200mm/ 96mm シャコ万力
    EA526SJ-9 0-252mm/111mm シャコ万力
    EA526SJ-10 0-305mm/125mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA526SJ-6です。
    • ※画像はEA526SJ-6です。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • 単位(mm)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top