すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SL-200

品名 : 0-200mm/ 99mm シャコ万力

仕様

材質スチール口の開き(mm)0~200
口の深さ(mm)99重量(g)2900
サイズ330×165mm荷重(kgf)295.8
溶接、穴あけ、接着など、あらゆる固定作業に
販売価格

5,670(税抜)/ 6,237円(税込)

カタログ価格

5,670円(税抜)/6,237円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2026/05/02 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0093ページ
バリエーション一覧
EA526SL-25 0- 25mm/ 28mm シャコ万力
EA526SL-50 0- 50mm/ 33mm シャコ万力
EA526SL-75 0- 75mm/ 51mm シャコ万力
EA526SL-150 0-150mm/ 83mm シャコ万力
EA526SL-200 0-200mm/ 99mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像はEA526SL-75です。
  • ※画像はEA526SL-75です。
  • エスコ便利カタログ92ページ
  • エスコ便利カタログ93ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top