すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SR-29

品名 : 0-152mm/ 76mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量の為作業が行いやすいです

仕様

口の開き0-152mm口の深さ76mm
荷重816kgf重量1089g
材質スチール仕上げ黒色粉末塗装仕上げ
スイベルヘッド付き
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526SL-150
    • 品番

      EA526SL-150

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA526SR-21 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
    EA526SR-22 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
    EA526SR-23 0- 47mm/ 38mm シャコ万力
    EA526SR-24 0- 63mm/ 35mm シャコ万力
    EA526SR-25 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
    EA526SR-26 0- 73mm/ 44mm シャコ万力
    EA526SR-27 0-101mm/ 76mm シャコ万力
    EA526SR-28 0-127mm/ 76mm シャコ万力
    EA526SR-29 0-152mm/ 76mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top