すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TG-24

品名 : 0- 600mm/120mm L型クランプ

スイベルヘッドで対象物をしっかり掴みます

仕様

材質本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル:オーク材締付能力550kg
口の深さ(奥行)120mm最大開口600mm
全長700mmハンドル長130mm
ハンドル最大径34mm重量1.8kg
スイベルヘッド付
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0133ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526AJ-16
    バリエーション一覧
    EA526TG-1 0- 160mm/ 80mm L型クランプ
    EA526TG-2 0- 200mm/ 80mm L型クランプ
    EA526TG-4 0- 300mm/ 80mm L型クランプ
    EA526TG-5 0- 400mm/ 80mm L型クランプ
    EA526TG-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
    EA526TG-12 0- 300mm/120mm L型クランプ
    EA526TG-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
    EA526TG-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
    EA526TG-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
    EA526TG-32 0- 800mm/120mm L型クランプ
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ132ページ
    • エスコ便利カタログ133ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top