すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TK-10

品名 : 0- 250mm/120mm L型クランプ

用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます

仕様

材質鍛造鉄(焼入れ処理)、
      クロムメッキ仕上げ
最大開口250mm
口の深さ120mm締付能力1000kg
全長350mmパッドヘッド径38mm
重量2.09kg
スイベルヘッド付
販売価格

6,470円(税抜)/ 7,117円(税込)

カタログ価格

6,470円(税抜)/7,117円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/03 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0133ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526WN-300
    • 品番

      EA526WN-300

    • コメント

      違い:メーカー、材質、サイズ

    バリエーション一覧
    EA526TK-8 0- 200mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
    EA526TL-32 0- 800mm/140mm L型クランプ
    EA526TL-60 0-1500mm/120mm L型クランプ
    その他関連
    オプションEA526TK-101 : φ38mm ギザ付パッド
    オプションEA526TK-102 : φ38mm V型パッド
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ132ページ
    • エスコ便利カタログ133ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top