すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TK-101

品名 : φ38mm ギザ付パッド

仕様

サイズφ38×15(H)mmねじサイズM28×P1.5
材質スチール総重量88g
適用クランプEA526TK-8~EA526TK-24
表面ギザ付
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ
バリエーション一覧
EA526TK-101 φ38mm ギザ付パッド
EA526TL-101 φ41.5mm ギザ付パッド
その他関連
本体EA526TK-8 : 0- 200mm/120mm L型クランプ
本体EA526TK-10 : 0- 250mm/120mm L型クランプ
本体EA526TK-18 : 0- 400mm/120mm L型クランプ
本体EA526TK-20 : 0- 500mm/120mm L型クランプ
本体EA526TK-24 : 0- 600mm/120mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top