すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TK-3

品名 : 0- 200mm/100mm L型クランプ

ギザ付面で対象物をしっかり掴みます

仕様

最大開口200mm口の深さ100mm
締付能力800kgレールサイズ25.0×12.0mm
材質スチール重量1.5kg
販売価格

4,360円(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ
バリエーション一覧
EA526TK-1 0- 150mm/ 60mm L型クランプ
EA526TK-3 0- 200mm/100mm L型クランプ
EA526TK-4 0- 250mm/100mm L型クランプ
EA526TK-5 0- 300mm/100mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ギザ付面で対象物をしっかり掴みます
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top