すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TS-8

品名 : 0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

口の深さが大きい深型タイプ

仕様

材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキクランプ範囲0~200mm
口の深さ200mmフレーム幅×厚み36.0×18.0mm
荷重1500kg重量4.1kg
スイベルヘッド付
フレームの開口幅と口の深さがほぼ同じ大きさのシリーズです。
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0094ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA526TS-2 0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ)
    EA526TS-3 0- 75mm/ 80mm シャコ万力(ロングリーチ)
    EA526TS-4 0-100mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
    EA526TS-6 0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)
    EA526TS-8 0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
    EA526TS-10 0-250mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
    メイン画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ94ページ
    • エスコ便利カタログ95ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top