すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TV-12

品名 : 50-300mm/125mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキクランプ範囲50~300mm
口奥行(口の深さ)125mmフレーム幅×厚み30.0×15.0mm
ねじ径約18mm荷重1500kg
重量2.91kg
フレームの開口幅の大きいロングタイプ
スイベルヘッド付
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
販売価格

9,820(税抜)/ 10,802円(税込)

カタログ価格

9,820円(税抜)/10,802円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526TV-14
    • 品番

      EA526TV-14

    • コメント

      口の開き:50~350mm

    バリエーション一覧
    EA526TV-4 0-100mm/ 50mm シャコ万力
    EA526TV-5 0-125mm/ 65mm シャコ万力
    EA526TV-6 0-150mm/ 75mm シャコ万力
    EA526TV-8 0-200mm/100mm シャコ万力
    EA526TV-10 50-250mm/115mm シャコ万力
    EA526TV-12 50-300mm/125mm シャコ万力
    EA526TV-14 50-350mm/150mm シャコ万力
    EA526TV-16 100-400mm/175mm シャコ万力
    メイン画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top