すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TX-8

品名 : 0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)

スイベルヘッド付(左右約20°の角度つけが可能)

仕様

材質炭素鋼最大開口200mm
口の深さ200mm荷重300kg
重量1.53kgフレーム幅×厚22.0×10.5mm
スイベルヘッド付
フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm)
クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0132ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526TX-8A
    • 品番

      EA526TX-8A

    • コメント

      変更点:位置決め機能追加

    バリエーション一覧
    EA526TX-8 0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-10 0-250mm/250mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-12 0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-12A 0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-16 0-400mm/400mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-16A 0-400mm/500mm F型クランプ(ロングリーチ)
    メイン画像
    • ※繋ぎ目部分が鍛造から溶接に変更予定です
    • エスコ便利カタログ132ページ
    • エスコ便利カタログ133ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top