すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638M-103

品名 : チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/着脱型)

仕様

仕様着脱用チェーン線径φ5mm
サイズ(幅×高さ×厚み)63×54×24mm穴径6.2㎜
穴間ピッチ47×38mm材質SUS304
重量49g
ガスボンベなどの転倒防止に最適です。
壁面に取り付け、金具の溝にチェーンを縦に差し込み、抜け止めにします。
座ぐりなしタイプ
RoHS2対応品
販売価格

1,240円(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1371ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638M-101 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-102 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-103 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-104 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-111 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-112 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-113 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-114 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/固定型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L1:63㎜   L2:47㎜   W1:54㎜\nW2:38㎜   H:24㎜   S:20㎜\nA:5.5㎜   B:30㎜\nd:6.2㎜   T:4㎜
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top