すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526WB-100

品名 : 0-100mm/ 70mm シャコ万力

スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

仕様

用途軽工業、木工、補修・修理作業などに口の開き0~100mm
口の深さ70mm荷重690kg
ネジ径12.4mm受け部径24mm
材質フレーム:ダクタイル鋳鉄(亜鉛メッキ)重量680g
堅牢なダクタイル鋳鉄製フレームにより、強力な締付力を発揮します。
スピンドル(ねじ部)とパッドに防錆(サビ防止)処理を実施
奥行きを広く取れるため、奥深い位置でのクランプ作業に最適
スイベルヘッド付き
販売価格

4,890円(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/11/04 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA526WB-25 0- 25mm/ 27mm シャコ万力
    EA526WB-38 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
    EA526WB-50 0- 50mm/ 28mm シャコ万力
    EA526WB-60 0- 63mm/ 37mm シャコ万力
    EA526WB-63 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
    EA526WB-75 0- 75mm/ 50mm シャコ万力
    EA526WB-100 0-100mm/ 70mm シャコ万力
    EA526WB-125 0-127mm/ 76mm シャコ万力
    EA526WB-150 0-152mm/ 83mm シャコ万力
    EA526WB-200 0-203mm/102mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます。
    • スイベルヘッド付き
    • スピンドル(ねじ部)とパッドに防錆(サビ防止)処理を実施
    • L:172mm  L1:164mm  \nH:115mm  h:70mm
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top