すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526WC-4

品名 : 50-152mm/ 64mm シャコ万力

仕様

口の開き(mm)50~152口の深さ(mm)64
荷重(kgf)5,103スピンドル径3/4”
重量2.7kg材質鋳造鋼
重工業、建設現場向け
四角いスピンドルヘッドは、強い締め付けに耐えます。
販売価格

21,500円(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526WC-14
    • 品番

      EA526WC-14

    • コメント

      違い:耐荷重・口の深さ

    バリエーション一覧
    EA526WC-2 0- 76mm/ 51mm シャコ万力
    EA526WC-3 0-102mm/ 57mm シャコ万力
    EA526WC-4 50-152mm/ 64mm シャコ万力
    EA526WC-5 102-203mm/ 70mm シャコ万力
    EA526WC-6 152-254mm/ 73mm シャコ万力
    EA526WC-7 203-305mm/ 75mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top