すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526WJ-300

品名 : 51-310mm/160mm シャコ万力

仕様

フレーム材質鍛造焼入鋼スピンドル部分材質スチール、黒染め仕上
クランプ範囲51~311mm口の奥行159mm
荷重4.1tスピンドル部分径22.2mm
重量6.75kg
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
販売価格

51,900円(税抜)/ 57,090円(税込)

カタログ価格

51,900円(税抜)/57,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526WK-300
    バリエーション一覧
    EA526WJ-50 0- 54mm/ 57mm シャコ万力
    EA526WJ-75 0- 75mm/ 63mm シャコ万力
    EA526WJ-100 0-107mm/ 81mm シャコ万力
    EA526WJ-150 0-153mm/103mm シャコ万力
    EA526WJ-200 0-206mm/125mm シャコ万力
    EA526WJ-250 51-257mm/150mm シャコ万力
    EA526WJ-300 51-310mm/160mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top