すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526WL-20

品名 : 0- 200mm/105mm L型クランプ

銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません

仕様

材質鍛造鉄クランプ範囲0~200mm
口奥行(口深さ)105mm締付能力450kg
レールサイズ19×9.5mmスピンドル径15.8mm
重量0.9kg
スイベルヘッド付
熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。
クランプパッドには、ギザは付いておりません
販売価格

3,990円(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/04 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ

代替品

EA526TK-3
  • 品番

    EA526TK-3

  • コメント

    0-200mm/100mm 800kg

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top