すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526XB-3

品名 : 0- 83mm/ 44mm シャコ万力(クイックスライド)

カタログ訂正

26/07/21 口の開き:(誤)0ー89mm→(正)0ー83mm(No.57 1253)

クイックリリースボタンによる素早い開閉で作業効率アップ

仕様

口の開き0~83mm口の深さ44mm
荷重544kg材質フレーム:鍛造鉄
重量約750g
パウダーコーティング仕上げが施された鍛造フレームは、耐腐食性に優れています。
クロムメッキのスピンドルとスイベルパッドを採用
スイベルヘッド付
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 06:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0093ページ

代替品

EA526SG-5
  • 品番

    EA526SG-5

  • コメント

    違い:材質・荷重・口の開き等

バリエーション一覧
EA526XB-3 0- 83mm/ 44mm シャコ万力(クイックスライド)
EA526XB-4 0-111mm/ 57mm シャコ万力(クイックスライド)
EA526XB-6 0-168mm/ 98mm シャコ万力(クイックスライド)
ウェブカタログ画像
  • クイックリリースボタン付き
  • エスコ便利カタログ92ページ
  • エスコ便利カタログ93ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top