すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527AA-2

品名 : 1060mm アングルカッター(角丸アングル用)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D-70
切断能力t4.5×50×50mm以下
(ステンレスアングルはt3.0mm×40mm×40mmまで)
全長1060mm
重量12kg材質ハンドル:鉄
刃:特殊刃物鋼
R付アングル専用です。
板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要です。
軽量タイプ
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)
※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能
販売価格

106,900(税抜)/ 117,590円(税込)

カタログ価格

106,900円(税抜)/117,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0228ページ
その他関連
部品EA527AA-8 : [EA527AA-2,32用]替上刃
部品EA527AA-9 : [EA527AA-2用]替下刃
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • 切断能力

商品動画

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top