すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527BA-14

品名 : 6.4- 9.6/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)

仕様

板厚6.4~9.6㎜リベット径4.0mm
下穴径4.1~4.2㎜引張強度2100N
剪断強度1300N入数40本
アルミフランジ
スチールシャフト
皿頭
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/07/06 15:16現在)

更新
商品入数40販売単位
カタログページ1237ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA527BA-1 1.6- 3.2/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-2 1.6- 4.8/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-3 3.2- 6.4/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-4 1.6- 3.2/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-5 1.6- 4.8/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-6 3.2- 6.4/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
    EA527BA-7 4.8- 8.0/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-8 6.4- 9.6/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-9 9.6-12.8/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-10 1.6- 3.2/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-11 1.6- 4.8/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-12 3.2- 6.4/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
    EA527BA-13 4.8- 8.0/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
    EA527BA-14 6.4- 9.6/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
    EA527BA-15 9.6-12.8/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
    EA527BA-16 2.4- 3.2/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
    EA527BA-17 2.4- 4.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
    EA527BA-18 3.2- 6.4/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
    EA527BA-19 4.8- 8.0/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
    EA527BA-20 6.4- 9.6/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
    EA527BA-21 9.6-12.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
    EA527BA-22 12.8-16.0/4.8mm ブラインドリベット(皿/25本)
    ウェブカタログ画像
    入数:40本
    ※画像は代表画像です
    • 入数:40本\n※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Dφ:4.0㎜   L:13.9㎜   Hφ:8.0㎜\nT:1.5㎜   Wφ:2.24㎜   F:48㎜
    • エスコ便利カタログ1236ページ
    • エスコ便利カタログ1237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top