すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527BS-33

品名 : 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)

仕様

材質ステンレスフランジ、ステンレスシャフト
プラケース入
入数50個リベット径4.8mm
板厚4.8~6.4mm
丸頭
販売価格

5,930円(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/04 11:52現在)

更新
商品入数50販売単位箱
カタログページ1237ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA527BS-21 1.6- 3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
    EA527BS-22 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
    EA527BS-23 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
    EA527BS-24 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
    EA527BS-26 0.5- 3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-27 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-28 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-29 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-30 8.0- 9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-31 9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
    EA527BS-32 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
    EA527BS-33 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
    EA527BS-34 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
    EA527BS-35 8.0- 9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
    EA527BS-36 9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)
    EA527BS-37 12.7-15.9mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1236ページ
    • エスコ便利カタログ1237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top