すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-105

品名 : 2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5104
タイププッシュリベット適用トヨタ・ダイハツ・マツダ車
適合穴径6.5mm適合板厚2~5mm
主な使用箇所フェンダーライナー代表純正No90467-07041、1A60-68-71200、09409-07308-5PK
材質プラスチック入数10個
プッシュするだけでロックできるタイプ
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/31 00:44現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1289ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top