すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-111

品名 : 1.0-2.3mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5112
タイププッシュリベット適用スズキ・マツダ車
適合穴径8mm適合板厚1~2.3mm
主な使用箇所フェンダー・バンパー代表純正No09409-08327、9S9AK-08327
材質プラスチック入数10個
プッシュするだけでロックできるタイプ
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/30 22:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1289ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top