すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-12

品名 : プッシュリベットクリップセット(12種)

仕様

メーカーボストン型番BC-812
<セット内容>12種類
EA527CP-102(10個)
EA527CP-103(10個)
EA527CP-104(10個)
EA527CP-105(10個)
EA527CP-106(10個)
EA527CP-107(10個)
EA527CP-110(10個)
EA527CP-111(10個)
EA527CP-112(10個)
EA527CP-113(10個)
EA527CP-114(10個)
EA527CP-115(10個)
一般車で使用頻度の高い純正対応クリップ
材質プラスチックケースサイズ260(W)×260(D)×45(H)mm
総重量440g
プラスチックケース付で持ち運びができ単品の補充もできるので便利に使えます。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1289ページ
その他関連
仕様別商品EA527CP-7 : プッシュリベットクリップセット(7種)
オプションEA527CP-101 : 1.0-2.5mm/φ8.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-102 : 1.0-2.0mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-103 : 2.0mm /φ9.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-104 : 3.5mm /φ6.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-105 : 2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-106 : 2.5mm /φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-107 : 1.5-3.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-108 : 2.5mm /φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-109 : 10 - 13mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-110 : 1.2-2.3mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-111 : 1.0-2.3mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-112 : 1.5-4.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-113 : 6.5-7.0mm/ φ10mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-114 : 1.0-3.0mm/ φ10mm プッシュリベットクリップ(10個)
部品EA527CP-115 : 2.0-3.0mm/φ6.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-116 : 4.0-5.5mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-117 : 2.0-3.0mm/φ6.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-119 : 4.0-6.8mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-120 : 1.5-2.5mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-121 : 1.0mm /φ9.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-122 : 1.0-2.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-123 : 1.0-2.0mm/φ8.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-124 : 0.8-1.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
オプションEA527CP-125 : 0.8-1.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top