すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527CP-130

品名 : プッシュリベットクリップ(91502-SP0-003/10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5226
適合サイズ穴径:10mm、板厚:9~10mm主な使用箇所ホンダ車:バンパーフェイス(スクリベット)
代表純正Noホンダ車:91502-SP0-003材質PP+PA6
入数10個重量(g)21.8
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:18現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1289ページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top