すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NA-14

品名 : M 4 かしめナット(スチール製/35個)

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番NSD4MP
商品名エビナット(ラージフランジ)適用ねじM4×0.7
かしめ板厚1.0~2.0㎜下穴径φ6.1mm
フランジ直径φ9mmフランジ厚0.8mm
材質スチール入数35個
ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます
お求めやすい少量パック
保管にピッタリな樹脂ケース入り
RoHS2対応品
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/13 17:24現在)

更新
商品入数35販売単位PK
カタログページ1238ページ
バリエーション一覧
EA527NA-14 M 4 かしめナット(スチール製/35個)
EA527NA-15 M 5 かしめナット(スチール製/30個)
EA527NA-16 M 6 かしめナット(スチール製/25個)
EA527NA-18 M 8 かしめナット(スチール製/15個)
その他関連
関連商品EA527NK : M4-M8 ねじセッティングツール
ウェブカタログ画像
入数35個
  • 入数35個
  • ①11mm    ②9mm    ③6mm\n④0.8mm    ⑤1.0~2.0mm

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top