すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NA-8

品名 : M 8 かしめナット(アルミ製/15個)

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番NAD8MP
商品名エビナット(ラージフランジ)適用ねじM8×1.25
かしめ板厚1.0~3.2mm下穴径φ11.1mm
フランジ直径φ14.3mmフランジ厚1.5mm
材質アルミニウム入数15個
ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます
お求めやすい少量パックです。
保管にピッタリな樹脂ケース入り
RoHS2対応品
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/13 16:27現在)

更新
商品入数15販売単位PK
カタログページ1238ページ
バリエーション一覧
EA527NA-4 M 4 かしめナット(アルミ製/35個)
EA527NA-5 M 5 かしめナット(アルミ製/30個)
EA527NA-6 M 6 かしめナット(アルミ製/25個)
EA527NA-8 M 8 かしめナット(アルミ製/15個)
ウェブカタログ画像
入数15個
  • 入数15個
  • ※画像は代表画像です
  • ①16.7mm    ②14.3mm    ③11.0mm\n④1.5mm    ⑤1.0~3.2mm

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top