すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527NJ

品名 : 2.4-6.4mm/260mm ハンドリベッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対応リベット径2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm全長260mm
重量0.76kg材質炭素鋼
人間工学に基づいて設計された強度と耐久性に優れた炭素鋼ハンドル
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
販売価格

3,750円(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1236ページ

代替品

EA527NH-1
その他関連
オプションEA527NH-10 : ハンドリベット用ジョー(3個)
オプションEA527NH-11 : 2.4mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-12 : 3.2mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-13 : 4.0mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-14 : 4.8mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-15 : 6.4mm 交換ノーズピース
ウェブカタログ画像
  • 表面(EA527NH-1、EA527NJ、EA527NHによるリベット)
  • 裏面(EA527NH-1、EA527NJ、EA527NHによるリベット)

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top