すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NK-24

品名 : M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/53個)

仕様

材質アルミ適応板厚(mm)1.5~2.5
ナットサイズM4×0.7入数53
下穴径φ6.1mm
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/03 08:05現在)

更新
商品入数53販売単位PK
カタログページ1238ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA527NK-21 M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
    EA527NK-22 M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)
    EA527NK-23 M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/49個)
    EA527NK-24 M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/53個)
    EA527NK-25 M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)
    EA527NK-26 M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)
    EA527NK-27 M5/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/47個)
    EA527NK-28 M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/43個)
    EA527NK-29 M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
    EA527NK-30 M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)
    EA527NK-31 M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
    EA527NK-32 M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
    EA527NK-33 M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)
    EA527NK-34 M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1238ページ
    • エスコ便利カタログ1239ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top