すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NL

品名 : M3-M6 ナットセッターキット(リベット兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>・リベット兼用ナットセッター
(全長:265mm)
・ブラインドナット(M4×25):10本
・ブラインドナット(M5×25):10本
・ナットピース(M4用)
・ナットピース(M5用)
・マンドレル(M4用)
・マンドレル(M5用)
・ブラインドリベット
(リベット径:3.2mm、
板厚:1.6~4.8mm):15本
・ブラインドリベット
(リベット径:4mm、
板厚:1.6~4.8mm):15本
・リベット用ノーズピース(2.4mm用)
・リベット用ノーズピース(3.2mm用)
・リベット用ノーズピース(4.0mm用)
・リベット用ノーズピース(4.8mm用)
・ノーズピース交換用六角レンチ
対応サイズM3、M4、M5、M6
(M3、M6はオプションになります)
対応リベットサイズ2.4mm、3.2mm、
4.0mm、4.8mm
総重量約1kg
ケースサイズ295×130×50mm
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA527NL-13 : M3 マンドレル(EA527NL・NL-10用)
部品EA527NL-14 : M4 マンドレル(EA527NL・NL-10用)
部品EA527NL-15 : M5 マンドレル(EA527NL・NL-10用)
オプションEA527NL-16 : M6 マンドレル(EA527NL・NL-10用)
オプションEA527NL-23 : M3 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
部品EA527NL-24 : M4 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
部品EA527NL-25 : M5 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
オプションEA527NL-26 : M6 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
ウェブカタログ画像
  • ●ナットピース装着時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top