すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525DR-1

品名 : 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

水平または垂直で使用可能です

仕様

高さ80mm重量7.5kg
材質スチール・合金鋼耐荷重36.3kg(水平時)、18.1kg(垂直時)
適用バイス144.78×114.8ギア比72:1
360°回転ベース
台直径100mm
ハンドルを一回転させるとテーブルが4度回転します
溝幅11mm
販売価格

82,900円(税抜)/ 91,190円(税込)

カタログ価格

82,900円(税抜)/91,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0654ページ
バリエーション一覧
EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
EA525DR-2 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ654ページ
  • エスコ便利カタログ655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top