すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FK-29

品名 : 450x1235x250mm 段差解消スロープ(キャスター付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

サイズ(mm)1235×450重量53kg
材質スチール車輪数2
車輪径φ50mm耐荷重1tまで
100~250mmで高さ無段階調節可能
高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消
グリップを持って移動が楽にできます。
キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。
安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。
便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
販売価格

123,000円(税抜)/ 135,300円(税込)

カタログ価格

123,000円(税抜)/135,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1398ページ
その他関連
関連商品EA520-1 : 900x2080mm/800kg 多目的運搬車
関連商品EA976AM-41 : 1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top