精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び | 250mm |
|---|
| 全長 | 259mm | 厚み | 15.8mm |
|---|
| 最大口幅 | 34mm | 重量 | 430g |
|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端厚 | 7.8mm |
|---|
| 口幅目盛付 |
| 口幅調整がスムーズです。 |
| 販売価格 | 3,570円(税抜)/
3,927円(税込)
| カタログ価格 | 3,570円(税抜)/3,927円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
86 (2026/11/05 20:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0488ページ |
|---|