すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530B-250

品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ

仕様

メーカーBAHCO(バーコ)型番8072
呼び寸法250mm厚み15.5mm
最大口幅30mm重量400g
材質工具鋼(ブラック仕上げ)全長255mm
先端厚み8.6mm安全荷重320N・m
口幅目盛付
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き
ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。
シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。
移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。
ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き
ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。
ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル
販売価格

5,010(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/18 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0488ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA530B-100 100mm/13mm モンキーレンチ
    EA530B-150 150mm/19mm モンキーレンチ
    EA530B-200 200mm/27mm モンキーレンチ
    EA530B-250 250mm/30mm モンキーレンチ
    EA530B-300 300mm/34mm モンキーレンチ
    EA530B-375 375mm/43mm モンキーレンチ
    EA530B-450 450mm/53mm モンキーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ488ページ
    • エスコ便利カタログ489ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top