すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA530BF-250

品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

呼び全長250mm最大口幅30mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量260g
硬度HRC33-43引張強度850MPa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
調整ネジは滑らかで、引っかかりがなく、作業効率を向上させます。
開口部は滑らかで摩耗しにくく、長寿命になります。
落下防止コード取り付け可能
販売価格

84,100円(税抜)/ 92,510円(税込)

カタログ価格

84,100円(税抜)/92,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0365ページ
バリエーション一覧
EA530BF-150 150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-200 200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-300 300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 調整ネジは滑らかで、引っかかりがなく、作業効率を向上させます。
  • 開口部は滑らかで摩耗しにくく、長寿命になります。
  • 落下防止コード取り付け可能
  • L:250mm  K:30mm  

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top