すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530BS-11

品名 : 250mm/0-62mm モーターレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長250mm最大口幅62mm
材質ステンレス(SUS420)重量575g
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
鍛造ステンレス鋼を採用で、高硬度と強力なトルクを実現しています。
落下防止コード取り付け可能
湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境に使用可能
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0196ページ0366ページ
バリエーション一覧
EA530BS-11 250mm/0-62mm モーターレンチ(ステンレス製)
EA530BS-12 280mm/0-78mm モーターレンチ(ステンレス製)
EA530BS-13 375mm/0-82mm モーターレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530BS-12です。
  • ※画像はEA530BS-12です。
  • L:250mm  K:62mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top