すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA530BS-4

品名 : 250mm/0-30mm モンキーレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長250mm最大口幅30mm
材質ステンレス(SUS420)重量410g
湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境に使用可能
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
スムーズに動くローラーと滑り止め設計を採用で、少ない力で作業が可能です。
弱磁性で、精密機器や医療機器(MRI周辺など)の近くで使用可能
落下防止コード取り付け可能
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/05 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0366ページ0488ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA530BS-1 100mm/0-13mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-2 150mm/0-18mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-3 200mm/0-24mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-4 250mm/0-30mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-5 300mm/0-36mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-6 375mm/0-46mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-7 450mm/0-55mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    EA530BS-8 600mm/0-60mm モンキーレンチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 表面にクロムメッキ処理をしないので、環境に優しいです。
    • スムーズに動くローラーと滑り止め設計を採用
    • L:250mm  K:30mm  

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top