すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530GA-2

品名 : 140mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番UM30SS
商品名ポケットモンキ用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ
全長140mm呼び全長150mm
厚み開口部:6mm
ウォーム部(ねじ部):12mm
口の開き0~30mm
ボルトナット最大寸法M20重量140g
材質特殊鋼グリップカラースモーク
ポケットインの手のひらサイズ!
込み入った狭い空間での作業に最適
手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド
口幅目盛付
RoHS2対応品
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/11/09 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0498ページ

代替品

EA530GA-12A
  • 品番

    EA530GA-12A

  • コメント

    変更点:厚み・材質等

バリエーション一覧
EA530GA-1 118mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA530GA-2 140mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA530GA-3 160mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA530GA-4 185mm/48mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①140mm    ②6mm    ③12mm

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top