すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531AK-150

品名 : 16mm/150mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

呼び全長150mm最大開口16mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量75g
硬度HRC33-43引張強度850MPa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
航空、宇宙、海洋、医療機器など磁性に対して厳しい環境に最適
先端ギザ(溝)付きなので、丸いパイプやボルト、滑りやすい金属表面など不安定な形のものでもしっかり掴めます。
非磁性で頑丈かつ耐久性があり、低密度で耐食性に優れ、非常に軽量です。
人間工学に基づいたデザインのハンドル採用、滑りにくく、少ない力で作業可能です。
販売価格

64,500(税抜)/ 70,950円(税込)

カタログ価格

64,500円(税抜)/70,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0365ページ
バリエーション一覧
EA531AK-150 16mm/150mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
EA531AK-200 25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
EA531AK-250 45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたデザインのハンドル採用、少ない力で作業可能です。
  • 先端ギザ(溝)付きなので、丸いパイプやボルト、滑りやすい金属表面など不安定な形のものでもしっかり掴めます。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top