すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531E-101

品名 : 3本組 ウォーターポンププライヤー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 20 09 V03
<セット内容>180mm コブラウォーターポンププライヤー
250mm コブラウォーターポンププライヤー
300mm コブラウォーターポンププライヤー
能力パイプ径:1-1/2”・2”・2-3/4”
ナット対辺(mm):36・46・60
調整段数9総重量1195g
刃硬度61HRC材質クロムバナジウム鋼
仕上げ磨き
透明なカバーのついたプラスチックトレー入
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮
ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド
ガードは作業者の指を挟まないようになっています。
便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 13:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0199ページ
その他関連
セット商品EA531E-180 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531E-250 : 2” /250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531E-300 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top