アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 01 180 |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
|---|
| 全長 | 180mm | 重量 | 180g |
|---|
| 最大ナット | 36mm | 最大開口 | 1・1/2” |
|---|
| 調整段数 | 9 | 刃硬度 | 61HRC |
|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | | |
|---|
| 少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 |
| つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮 |
| ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド |
| ガードは作業者の指を挟まないようになっています。 |
| 頑丈な構造で汚れにも強いため、屋外での作業に特に適しています。 |
| 販売価格 | 4,480円(税抜)/
4,928円(税込)
| カタログ価格 | 4,480円(税抜)/4,928円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
26 (2026/05/14 16:32現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0199ページ |
|---|