すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531E-3

品名 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番88 02 300
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
最大開口2-3/4”
70mm
最大ナット60mm
全長300mm重量530g
材質クロムバナジウム鋼調整段数9
刃硬度61HRC
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。
パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。
ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
販売価格

7,840(税抜)/ 8,624円(税込)

カタログ価格

7,840円(税抜)/8,624円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0199ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA531E-3A
    • 品番

      EA531E-3A

    • コメント

      変更点:ハンドル形状

    バリエーション一覧
    EA531E-1 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-2 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-3 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-3A 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-21 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
    EA531E-22 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-23 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531E-23A 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ198ページ
    • エスコ便利カタログ199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top