すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531EG-1

品名 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番87 02 180
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
最大開口1-1/2”
42mm
最大ナット36mm
全長180mm重量196g
調整段数18材質クロームバナジウム電気鋼
刃幅6.5mm刃硬度61HRC
アゴの開きは片手で調節が可能です
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0198ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA531EG-1 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531EG-2 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531EG-3 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531EG-3A 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531EG-22 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    EA531EG-23 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ198ページ
    • エスコ便利カタログ199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top