すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531K

品名 : 2本組 プライヤーレンチセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 20 72 V01
セット内容150mmプライヤーレンチ
125mmウォーターポンププライヤー
セット点数2本
プライヤーレンチ最大開口:27mm
全長:150mm
重量:175g
・1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
ウォーターポンププライヤー最大開口:1”
最大ナット:27mm
全長:125mm
重量:85g
調整段数:13
・コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
・口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
ケースサイズ:70×50×170mm
・丈夫なポリエステル製でマジックテープ式
・ペン等が収納できるポケット付き
・幅60mmまでのベルトに使用可能
総重量345g
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/12 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0200ページ
その他関連
セット商品EA531EG-125 : 1”/125mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531K-150 : 27mm/150mm プライヤーレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top